Cobra® Clește high tech pentru pompe de apă acoperit cu material plastic aderent cromat 125 mm

Cod articol: 87 03 125
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87 03 125
EAN / GTIN 4003773073949
Număr producător 87 03 125
L-Număr 705900 125

Descriere

Descriere:

  • Reglare prin simpla apăsare a unui buton direct pe piesa de lucru
  • Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o poziție a mânerului ușor de manevrat
  • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
  • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată prin ghidare dublă
  • angajarea sigură a știftului de balama: fără ajustare neintenționată
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire

Caracteristică:

  • Poziții de reglare: 13
  • Capacitate pentru țevi (inch): Ø 1 inch
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 27mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 29mm
  • cromat
  • îmbrăcat în plastic antialunecare