Scalpello piatto

Codice art.: 8699100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Forma del codolo Ottagonale
Superficie es. verniciata
Lunghezza complessiva 250 mm
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Esecuzione testa di percussione temprate
Normativa DIN 6453
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma della testa di percussione piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8699100
EAN / GTIN 4010883869911
Codice del produttore 8699100
Numero-L L60160 4475
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Teste di impatto temprate induttivamente
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Larghezza dell'albero [mm]: 26 mm
  • Altezza dell'albero: 13 mm
  • Larghezza lama [mm]: 28,0 mm
  • Angolo della punta [mm]: 60 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no