• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scalpello piatto

Codice art.: 8698990
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele 8hran
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy kalená
Celková délka 200 mm
Norma DIN 6453
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8698990
EAN / GTIN 4010883869898
Codice del produttore 8698990
Numero-L L60160 1741
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Popis:

Provedení podle DIN 6453
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 23 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 24,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez