Martello da slitta

Codice art.: 8614560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Standard DIN 1042
Overall length 800 mm
Unit for weight without handle metric
Weight without handle 6,000 g
Length, handle 800 mm
Material, handle fibreglass
Type of product sledgehammer
Content single part
Handle handle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8614560
EAN / GTIN 4010883861458
Codice del produttore 8614560
Numero-L L60160 4693
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in fibra di vetro infrangibile con impugnatura in materiale sintetico e protezione testa
Manico in fibra di vetro con impugnatura in plastica e protezione testa

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Peso della testa [g]: 6000 g
  • Materiale dell'impugnatura: Fibra di vetro
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no