Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 85860
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 24 mm
Lunghezza nominale delle viti 125 mm
Misura del filetto M24
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Normativa DIN 787
Classe di resistenza 8.8
Peso 970 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85860
EAN / GTIN 4020772085865
Codice del produttore 85860
Numero-L L30120 8
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, complete, con viti DIN 787 per scanalature a T, dado esagonale DIN 6330B e rondella DIN 6340.
Guida forgiata per fessure a T, cancellata, filettatura laminata, con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M24x24x125
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 23,7
  • B: 85
  • E: 40
  • K: 16
  • S: 36
  • peso: 970 g