Vis pour rainures en T, complètes

Réf.: 85860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 24 mm
Longueur nominale des vis 125 mm
Taille de filetage M24
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Norme DIN 787
Classe de résistance 8.8
Poids 970 g

Identification et classification

Référence article 85860
EAN / GTIN 4020772085865
Réf. fabricant 85860
Article hors catalogue L30120 8
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, complètes, avec vis DIN 787 pour rainures en T, écrou hexagonal DIN 6330B et rondelle DIN 6340.
Forgé, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M24x24x125
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 23,7
  • B: 85
  • E: 40
  • K: 16
  • S: 36
  • Poids: 970 g