uvex 1 Stivale S2 nero/giallo Larghezza 12 Misura 45

Codice art.: 8545945
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 8545945
EAN / GTIN 4031101541976
Codice del produttore 8545945
Numero-L L01670 2106
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Le scarpe di sicurezza uvex 1 nelle classi di protezione S1 e S2 offrono una protezione e un supporto ottimali per i modelli di movimento individuali del corpo umano. Basate sui più recenti risultati della ricerca fisiologica e su tecnologie innovative, riducono la sollecitazione dell’apparato muscolo-scheletrico durante il lavoro e ottimizzano il benessere di chi indossa le scarpe antinfortunistiche. La costruzione ergonomica delle scarpe antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design è caratterizzato da linee chiare e minimalismo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivale di sicurezza S2 particolarmente leggero e versatile
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • Adatto per plantari ortopedici e solette uvex medicare
  • Colore: nero, lime
  • disponibile nelle vaste distese: 10, 11, 12, 14
  • disponibile nelle taglie: da 35 fino a 52

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il comfort termico
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in microvelours high-tech, per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S2 secondo la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1
  • Colore (filtro): nero/giallo
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 45
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1
  • Larghezza: 12