• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE 4 MM

Codice art.: 84TZA.4
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 84TZA.4
EAN / GTIN 3662424075094
Codice del produttore 84TZA.4
Numero-L L60130 8843
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Design innovativo dell'impugnatura - per una coppia elevata e una migliore accessibilità in spazi di installazione ristretti
  • Impugnatura ergonomica con inserti in materiale morbido - lavoro senza fatica, elevato comfort e presa sicura
  • Estremità lunga con testa a sfera - può essere inclinata fino a 30° nel fissaggio
  • Acciaio resistente alla corrosione, brunito
  • Marcature laser per trovare rapidamente la misura che state cercando
  • Recesso nell'impugnatura - facile da riporre
  • Made in France

Proprietà:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 58

Fornitura:

  • 1 chiave a perno