Kotni izvijač T-ročaj šesterokotnikni 4 mm

Št. art.: 84TZA.4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 84TZA.4
EAN/GTIN 3662424075094
Številka proizvajalca 84TZA.4
L-število L60130 8843
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Inovativna zasnova ročaja - za visok navor in boljšo dostopnost v tesnih prostorih za montažo
  • Ergonomski ročaj z vložki iz mehkega materiala - delo brez utrujenosti, visoko udobje in varen oprijem
  • Dolgi konec s kroglično glavo - v pritrdilnem elementu se lahko nagne do 30°
  • Proti koroziji odporno jeklo, brušeno
  • Laserske oznake za hitro iskanje želene velikosti
  • Vdolbina v ročaju - enostavno shranjevanje
  • Narejeno v Franciji.

Lastnosti:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 58

Obseg dobave:

  • 1 ključ za zatič