• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 25 mm, Numero: 10

Codice art.: 845125 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,28 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 25 mm
Spessore lama 0,7 mm
Numero di settori preincisi 7
Numero di lame 10
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845125 10
EAN / GTIN 2050001962539
Codice del produttore 2048.0700/AB 82
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama nera Lutz® multisharp, la lama temprata di alta qualità con filo ultra affilato.
Filo lama extrafine e superaffilato.

Per:

Coltello n. art. 845120 / 845121.