Abbrechklingen-Set 10-teilig, 25 mm „multisharp“, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 845125 10
Setpreis 10 Stück (1,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Stärke Klinge 0,7 mm
Anzahl Klingen 10
Länge Klinge 100 mm
Breite Klinge 25 mm
Anzahl Teile 10 St.
Serie multisharp
Inhalt Set
Produktart Klinge
Form Klinge Trapez
Schliff 2-seitiger Schliff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845125 10
EAN / GTIN 2050001962539
Herstellernummer S26492
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Die schwarze Klinge ‑ Lutz® multisharp, Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfem Klingenschliff.
Extra feiner und ultra scharfer Klingenschliff.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845121.