• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

SLS SAFETY SPRINGBACK KNIFE

Codice art.: 844.DSLS

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso fuoco
Parte descritta Griff
Colore rosso
Numero lame nell´impugnatura 2
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche blade retractable; with blade protector
Materiale lama acciaio
Tipo di lama Lama trapezoidale
Tecnologia per la sicurezza Rientro automatico della lama
Materiale impugnatura plastica
Lame nell´impugnatura
Lunghezza complessiva 176 mm
Altezza complessiva 44 mm
Peso 210 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844.DSLS
EAN / GTIN 3662424028489
Codice del produttore 844.DSLS
Numero-L L60130 8421
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Ritiro automatico della lama non appena non è più in uso
  • Alloggiamento in zama
  • Cursore in ABS con incavo frontale o laterale per il pollice
  • Fornito con 3 lame
  • 1 montato così come il caricatore con 2 lame nell'alloggiamento /.

Proprietà:

  • min. - max. H [mm]: 40.5 - 44.0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 210