Varnostni nož SLS

Št. art.: 844.DSLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, rdeča Plamensko rdeča
Opisan del Griff
Barva rdeča
Število rezil v ročaju 2
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo pogrezljivo; z zaščito rezila
Material rezila jeklo
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Varnostna tehnologija avtomatski uvlek rezila
Kovinski ročaj umetne mase
Rezila v ročaju da
Celotna dolžina 176 mm
Celotna višina 44 mm
Masa 210 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844.DSLS
EAN/GTIN 3662424028489
Številka proizvajalca 844.DSLS
L-število L60130 8421
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Samodejni umik rezila, takoj ko ga ne uporabljate več
  • Zamak ohišje
  • ABS drsnik s sprednjo ali stransko vdolbino za palec
  • Priložena so 3 rezila
  • 1 nameščeno ter zalogovnik z 2 reziloma v ohišju /

Lastnosti:

  • min. - max. V [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 210