• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cutter, 18 mm, lame frangibili

Codice art.: 844.S18PB
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844.S18PB
EAN / GTIN 3148517781382
Codice del produttore 844.S18PB
Numero-L L60130 3497
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Taglierino con lama a strappo e avanzamento automatico della lama
  • Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento morbido
  • Guida della lama in acciaio inox
  • Curva per il bloccaggio della lama
  • Magazzino con 6 lame
  • Dispositivo integrato di rottura della lama

Proprietà:

  • H [mm]: 47
  • L [mm]: 172
  • [g]: 160