• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijder, 18 mm, breekbare messen

Artikelnummer: 844.S18PB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844.S18PB
EAN/GTIN 3148517781382
Nummer fabrikant 844.S18PB
L-nummer L60130 3497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijmachine met afbreekmesje en automatische mesinvoer
  • Ergonomische ABS-handgreep met zachte coating
  • Roestvrijstalen mesgeleider
  • Krul voor mesvergrendeling
  • Magazijn met 6 mesjes
  • Geïntegreerde mesafbreekinrichting

Kenmerk:

  • H [mm]: 47
  • L [mm]: 172
  • [g]: 160

Diensten en productadviseurs

Meld u aan