uvex 1 business Stivale S3 blu Larghezza 11 Misura 40

Codice art.: 8427240
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 8427240
EAN / GTIN 4031101770543
Codice del produttore 8427240
Numero-L L01670 1367
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • In ufficio o in officina, la tuta casual uvex 1 business può essere abbinata con stile a pantaloni chino, completi e pantaloni da lavoro. Esternamente, gli stivali stringati uvex 1 business in microscamosciato blu scuro hanno un aspetto classico. I lacci grigio chiaro, le sofisticate cuciture decorative e la vistosa cucitura della suola conferiscono alle scarpe stringate dettagli moderni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • stivali con lacci di sicurezza moderni, particolarmente leggeri e flessibili
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Materiali per le suole privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • materiali traspiranti e adatti al clima
  • comodo e morbido da indossare, senza punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • Stivali di sicurezza conformi alle norme ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • puntale in acciaio robusto e particolarmente largo per il massimo comfort
  • inserto non metallico antiperforazione, non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 business
  • Colore (filtro): blu
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: da uomo
  • Dimensione: 40
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • plantare: uvex 1 business climate comfort footbed
  • Materiale della tomaia: microscamosciato
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 business
  • Larghezza: 11