• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltelli di sicurezza SECUPRO MAXISAFE con 1 lama, Modello: 1

Codice art.: 842054 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.314 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SECUPRO
Lunghezza 148 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Codice del produttore 10130610.02
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con corsoio 3 lati, profondità di taglio 16 mm e ritorno lama completamente automatico. Impugnatura ergonomica e ottimizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro ed elemento in metallo sotto l’intaglio della lama per una maggiore protezione antiusura. Sostituzione della lama sicura e comoda; lama utilizzabile in 2 modi.

Uso:

Per cartoni fino a 3 strati, cinghie di fissaggio in plastica, nastro adesivo, merce avvolta in rotoli, ecc.

Ricambi:

Per lama di ricambio vedere n. art. 842057 Dim. 10 oppure lama in ceramica n. art. 842059 Dim. 2C.

Download & documenti

Prodotti correlati