Coltelli di sicurezza SECUMAX OPTICUT con 1 lama

Codice art.: 842035
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
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
Materiale impugnatura plastica
Tipo di lama Lama uncinata
Lunghezza complessiva 112 mm
Taglienti Utilizzabile 4 volte
Peso 74 g
Serie SECUMAX
Denominazione originale prodotto SECUMAX OPTICUT
Colore blue; black; silver
Numero lame 1
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche blade retractable; blade exchangeable
Tecnologia per la sicurezza Lame retrattili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Codice del produttore 437.02
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama retrattile (4 tipi di impiego). Impugnatura in plastica ergonomica con piedino planato resistente all’abrasione in metallo teflonizzato. Molle in plastica integrate per la compressione del materiale da taglio. Sostituzione lama facile e sicura.
Per tagli a pressione.

Uso:

Ideale per pellicole ed espanso di ogni genere.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 842037 Dim. 10.