• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite di pressione di ricambio per punzoni fora-lamiera, ⌀ Filettatura / Lunghezza: 6/30mm

Codice art.: 834040 6/30
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
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura / Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione vite M6×30
Apertura Esagono incassato Dim. 5 mm
Per punzoni fora-lamiera di ⌀ 10 – 13 mm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Codice del produttore 834040 6/30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura metrica.

Per:

Punzone fora-lamiera circolare n. art. 834000.