Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač, Závit ⌀ / délka: 6/30mm

Artiklové číslo: 834040 6/30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška příruby L3 30 mm
Rozměr závitu d1 M6
Délka závitu b 30 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 5 mm
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Číslo výrobce 834040 6/30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhový vrták na plech č. 834000.