Fustella con manico, Per ⌀ Foro: 65mm

Codice art.: 832001 65
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Foro (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per diametro del foro 65 mm
Per materiale Lamiera
Tipo di prodotto Fustelle a cavallotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 832001 65
EAN / GTIN 4049002140655
Codice del produttore 140 065 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta e forgiata, verniciatura speciale resistente; fustella (tagliente) in esecuzione lucida. Interno leggermente conico per rimuovere i residui.

Uso:

Per forare o creare guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Nota:

Per la tranciatura di legno, pelle e simili.