Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tagliadischi con 1 lama, Modello: 200

Codice art.: 831000 200

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tagliadischi
Diametro di taglio max. 200 mm
Diametro di taglio min. 28 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Codice del produttore U2-1
Produttore/persona responsabile ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Descrizione

Esecuzione:

Guida prismatica con scala levigata e lucida. Lama regolabile. Con 2 lame adatte per tagliare anche anelli.

Uso:

Per la creazione di guarnizioni in gomma, pelle, plastica, ecc.

Ricambi:

Lama di ricambio n. art. 831100, portalama n. art. 831200.