Set di viti di serraggio per cave a T

Codice art.: 83063
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 83063
EAN / GTIN 4020772083069
Codice del produttore 83063
Numero-L L30120 209
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di viti di serraggio per scanalature a T, in una scatola di legno stabile e di alta qualità con coperchio incernierato rimovibile. Tutte le parti sono temperate, classi di resistenza 8 o 10.

Proprietà:

  • Scanalatura: M24x28
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160, 4x250, 4x400
  • DIN 508
    : 4x
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • n. art. 6334
    : 4x
  • DIN 6319C+G.: 4x
  • DIN 6340
    : 4x
  • L x P x a: 444x409x72
  • peso: 23,6 kg