• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannschraubensatz für T-Nuten

Artikel-Nr.: 83063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 83063
EAN / GTIN 4020772083069
Herstellernummer 83063
L-Nummer L30120 209
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschraubensatz für T-Nuten, in einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel. Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10.

Merkmal:

  • Nut: M24x28
  • DIN 787
    St.xLg.
    : 2x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.xLg.
    : 4x100, 4x160, 4x250, 4x400
  • DIN 508
    : 4x
  • DIN 6330B
    : 4x
  • Nr. 6334
    : 4x
  • DIN 6319C+G: 4x
  • DIN 6340
    : 4x
  • L x B x H: 444x409x72
  • Gewicht: 23,6 Kg