• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce ad ″S″ con regolazione rapida rossa, verniciata a polvere 560 mm

Codice art.: 83 60 020
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83 60 020
EAN / GTIN 4003773078838
Codice del produttore 83 60 020
Numero-L L70010 1512
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
  • nessuno spostamento accidentale della regolazione
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati

Proprietà:

  • Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 70 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 2 in
  • Diametro interno del tubo: 50 mm
  • termoverniciati in rosso