• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce ad ″S″ con regolazione rapida rossa, verniciata a polvere 420 mm

Codice art.: 83 60 015
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83 60 015
EAN / GTIN 4003773075677
Codice del produttore 83 60 015
Numero-L L70010 1445
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
  • minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
  • nessuno spostamento accidentale della regolazione
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati

Proprietà:

  • Apertura: 60 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/8in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 60 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 60 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 1 1/2in
  • Diametro interno del tubo: 37,5 mm
  • termoverniciati in rosso