• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce a 45° rossa, verniciata a polvere 570 mm

Codice art.: 83 20 020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83 20 020
EAN / GTIN 4003773014232
Codice del produttore 83 20 020
Numero-L L70010 420
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma svedese
  • con ganasce piegate a 45°
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Apertura: 70 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 70 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 2 in
  • termoverniciati in rosso