Cercatore magnetico flessibile con illuminazione

Codice art.: 828
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
Lunghezza 590 mm
Diametro del magnete 15 mm
Forza di tenuta del magnete 11,77 N
Peso totale 220 g
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 828
EAN / GTIN 3148512063100
Codice del produttore 828
Numero-L L60130 1309
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Diametro del magnete: 15 mmMax. Forza di sollevamento: 1,2 kgBatteria tipo LR1Lunghezza: 590 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 590
  • [g]: 220