Flexibilní magnetický vyhledávač s osvětlením

Artiklové číslo: 828
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 590 mm
Průměr magnetu 15 mm
Přídržná síla magnet 11,77 N
Hmotnost celkem 220 g
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 828
EAN / GTIN 3148512063100
Číslo výrobce 828
L-číslo L60130 1309
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průměr magnetu: 15 mmMax. Zvedací síla: 1,2 kgTyp baterie LR1Délka: 590 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 590
  • [g]: 220