• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili per la crimpatura ″Elettricista

Codice art.: 819810
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819810
EAN / GTIN 3662424067570
Codice del produttore 819810
Numero-L L60130 9098
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per una crimpatura precisa di connessioni meccaniche, elettriche ed elettroniche
  • Perfetto posizionamento del cavo sul capocorda. Le impronte di crimpatura sono posizionate in modo che l'utente abbia una buona visuale durante l'inserimento del terminale e del cavo
  • Un sistema di sblocco consente di sostituire rapidamente le matrici senza l'ausilio di attrezzi speciali
  • Ideale per gli installatori o i manutentori che desiderano una cassetta degli attrezzi più leggera e vogliono risparmiare tempo durante i lavori

Proprietà:

  • Peso: 1,61 kg

Fornitura:

  • 1 pinza per crimpare (821416)
  • 4 matrici M (821463 - 821462 - 821463 - 821469)
  • 1 spelafili Swingo (793936)
  • 1 taglierina (985956)
  • Mbox M (309 x 188mm)