Set de unelte de sertizare ″Electrician″

Cod articol: 819810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 819810
EAN / GTIN 3662424067570
Număr producător 819810
L-Număr L60130 9098
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru sertizarea precisă a conexiunilor mecanice, electrice și electronice
  • Punerea perfectă a cablului peste urechea de cablu. Amprentele de sertizare sunt poziționate astfel încât utilizatorul să aibă o bună vizibilitate la introducerea terminalului și a cablului
  • Un sistem de deblocare permite schimbarea rapidă a matrițelor fără unelte speciale
  • Ideal pentru instalatorii sau tehnicienii de întreținere care doresc o trusă de scule mai ușoară și vor să economisească timp la lucrări

Caracteristică:

  • Greutate: 1,61kg

Livrare:

  • 1 clește de sertizare (821416)
  • 4M matrițe (821463 - 821462 - 821463 - 821469)
  • 1 decupator de sârmă Swingo (793936)
  • 1 tăietor de lungime (985956)
  • Mbox M (309 x 188mm)