• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 81588
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Nazivna mera utora 24 mm
Nazivna dolžina vijaka 315 mm
Velikost navoja M24
Dolžina navoja 190 mm
Površina brunirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 1.640 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81588
EAN / GTIN 4020772081584
Codice del produttore 81588
Numero-L L30120 131
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Beskrivning:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Kännetecken:

  • D x groove x L: M24x24x315
  • Strength class: 8.8
  • A: 23.7
  • B: 190
  • E: 40
  • O: 16
  • S: 36
  • Weight: 1640 g