Vijaki za T-reže, dokončani

Št. art.: 81588
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 24 mm
Nazivna dolžina vijaka 315 mm
Velikost navoja M24
Dolžina navoja 190 mm
Površina brunirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 1.640 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81588
EAN/GTIN 4020772081584
Številka proizvajalca 81588
L-število L30120 131
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Opis

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, komplett, mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M24x24x315
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 23,7
  • B: 190
  • E: 40
  • K: 16
  • S: 36
  • Gewicht: 1640 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript