• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Passacavi in fibra di vetro Kati®BlitzOrtung 2.0 in scatola di plastica, Lunghezza del nastro: 20m

Codice art.: 814873 20
Sconto
333,87 €
Prezzo per 1 Articolo (14,90 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Astuccio in plastica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 20 m
Numero di aste 5
Carico massimo passacavi 5 kN
Carico massimo collegamento passacavi - bussola 1 kN
Colore del nastro giallo
Raggio di curvatura min. 30 mm
Forma della testa Occhiello
Materiale nastro Nastro in fibra di vetro Polykat®
Imballaggio Astuccio in plastica
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814873 20
EAN / GTIN 4044489046209
Produttore/persona responsabile KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Descrizione

Esecuzione:

Kati® Blitz Ortung 2.0 è il risolutore di problemi che non si limita solamente a tirare i cavi, ma è anche in grado di localizzare le chiusure e gli intasamenti dei tubi.
La nuova sonda Flexi 2.0 con il manicotto iniziale 2.0 consente un raggio di curvatura molto stretto di soli 30 mm. L’uscita del nastro, rinforzata con fibra di vetro, è particolarmente resistente all’usura ed è inoltre dotata di un dispositivo antiritorno che impedisce al nastro di scivolare involontariamente nell’alloggiamento quando viene inserito. Kati® Blitz Ortung 2.0 dispone anche di un pratico vano di servizio con una gamma completa di accessori.
Kati® Blitz Ortung 2.0 è il successore del collaudato localizzatore e passacavi Kati® Blitz 2in1. Dotato di un trasmettitore interno ad anello scorrevole e del profilo in fibra di vetro Polykat® di alta qualità con fili di rame integrati, consente all’installatore di tirare i cavi, di localizzare gli intasamenti e tracciare i percorsi dei tubi. Kati® Blitz Ortung 2.0 può essere utilizzato con i localizzatori di cavi disponibili in commercio. Come Kati® Blitz compact 2.0, anche Kati® Blitz Ortung 2.0 presenta un design ergonomico migliorato e un utilizzo semplice.

Proprietà:

⌀ nastro: 3 mm
⌀ tubo max: 30 mm
Raggio di curvatura min: 30 mm
Carico di rottura nastro: 5 kN
Nastro/manicotto: 1 kN

Fornitura:

1 passacavi in fibra di vetro Kati® BlitzOrtung 2.0
5 teste di trazione con occhiello, ottone con filettatura M5, ⌀ 6 mm
1 calza tiracavi con compensazione della torsione per cavi ⌀ 6 - 9 mm
2 manicotti di avvio 2.0, con filettatura esterna M5
3 manicotti di collegamento, ottone
1 adesivo speciale (3 g) per Polykat®
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 7 mm
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 10 mm

Nota:

Tutti gli accessori già esistenti della famiglia di prodotti Kati® Blitz sono compatibili con Kati® Blitz Ortung 2.0.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello