{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Zangenschlüssel-Satz, Anzahl Zangen: 3 | |
| Embalaža | torbica | |
| Število orodij | 3 kos | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Fina regulacija zeva | da | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | klešče ključ/viličasti ključ s polžem | |
| Lastnosti | funkcija raglje | |
| Površina | kromirano | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 813730 3 | |
| EAN/GTIN | 4003773086505 | |
| Številka proizvajalca | 00 19 55 S6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |