• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di tiranti con 9 ganci 130x100/200/250 mm

Codice art.: 8117340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8117340
EAN / GTIN 4036976104134
Codice del produttore 8117340
Numero-L L60160 64
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Contenuto: 1 vite, una traversa a 2 bracci e una traversa a 3 bracci, e 3 serie di griffe sottili in 3 lunghezze
Contenuto: 1 vite, una traversa a 2 bracci e una traversa a 3 bracci e 3 serie di griffe sottili in 3 lunghezze
1.07/K-2 con inserto spugnoso su entrambi i lati

Proprietà:

  • Design: Con custodia in plastica
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 27 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7,5 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile: 100 / 200 / 250 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 130 mm
  • Forza di trazione (max.) [t]: 2,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no