• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Durometro HH-337

Codice art.: 811-337-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Durometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 811-337-10
EAN / GTIN 4946368682884
Codice del produttore 811-337-10
Numero-L L40010 10699
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi durometri digitali / analogici compatti nella scala Shore D possono testare diversi materiali e offrono i seguenti vantaggi: Per testare la durezza di gomma dura, plastica dura, vetro acrilico, polistirolo e termoplastiche rigide, vinile, acetato di cellulosa, ecc.

Proprietà:

  • Dimensioni , (LxPxA): 146x68x34 mm
  • Visualizzazione: Analogico
  • DP-1VA (264-505): 959149
  • Piede di stampa a: ∅ 3 mm
  • Piede di stampa f: 44 x 18 mm
  • Puntale b: ∅ 1,25 mm
  • Corpo penetrante r: R 0,1 mm
  • Forza elastica WE, WA, WD: WD=444,5H D [mN]
  • Dimensioni: 0,255 X 0,106 X 0,065 M
  • IT-016U 264-016-10, Tabella Hardmatic: 937387
  • L: 2,5 mm
  • Modello: HH-337
  • Modello: HH-337
  • PIN: Piatto
  • USB-ITN: 06AFM380F
  • U-WAVE-T: 02AZD790E
  • linea di collegamento: Serie HH-300
  • θ: 30°