MARTOR LAMA INDUSTRIALE 81 , 200 lame

Codice art.: 81.32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81.32
EAN / GTIN 4002632911538
Codice del produttore 81.32
Numero-L L60170 344

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 81 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 39,2 mm, larga 18,8 mm e spessa 0,30 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 81 è 200 pezzi con il numero d'ordine 81.32. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale a forma di lama, rettangolare
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 4 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori