• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 81 , 200 hojas

Número de artículo: 81.32
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81.32
EAN / GTIN 4002632911538
Número del fabricante 81.32
Número L L60170 344

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 81 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 39,2 mm de largo, 18,8 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 81 es 200 pedazos bajo el número de orden 81.32. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 4 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios