• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per sifone e connettore rivestiti in resina sintetica antiscivolo cromata 250 mm

Codice art.: 81 03 250
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81 03 250
EAN / GTIN 4003773078487
Codice del produttore 81 03 250
Numero-L L70010 1513
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri
  • Per sifoni, filtri olio, tubi di plastica e connettori fino al Ø 80 mm
  • Robusta e altamente resistente
  • ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiere per raccordi
  • Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon
  • Per allentare con cura i tubi flessibili su bocchettoni e di cartucce filtro
  • Adesione ottimale su superfici prive di sporco, olio e grasso
  • Cerniera passante regolabile in 25 posizioni
  • geometria ergonomica dei manici
  • con ganasce zigrinate
  • fino al Ø 80 mm

Proprietà:

  • Capacità di serraggio (diametro): Ø 25 - 80 mm
  • Posizioni di impostazione: 25
  • cromato
  • rivestita con plastica antiscivolo
  • lucidato