• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per tagliare, spellare e crimpare fibre ottiche Ø 2,2 mm per connettori Toshiba, con avanzamento manuale della lama

Codice art.: 8000 4000 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8000 4000 3
EAN / GTIN 4049002026515
Codice del produttore 8000 4000 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uno speciale processo di taglio consente l’ulteriore lavorazione della fibra senza lucidatura della superficie di taglio.
  • I valori di attenuazione ottimali garantiscono la migliore qualità di trasmissione dei dati.
  • Dispositivi di taglio intercambiabili disponibili in diverse versioni
  • Massima durata della lama con usura ridotta al minimo

Proprietà:

  • Peso: 670 g
  • Lunghezza: 180 mm
  • Esecuzione: brunito

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello