Morsetto a coccodrillo

Codice art.: 79913
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 79913
EAN / GTIN 4020772079918
Codice del produttore 79913
Numero-L 370115 4
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di serraggio a coccodrillo, regolabile di continuo, temprato, zincato, con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 25
  • Per vite di serraggio: M20, M24
  • Scanalatura: 20, 22, 24, 28
  • Forza di serraggio max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 235
  • peso: 3635 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2: 70
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17