• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze

Artikel-Nr.: 79913
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79913
EAN / GTIN 4020772079918
Herstellernummer 79913
L-Nummer 370115 4
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • für Spannschraube: M20, M24
  • Nut: 20, 22, 24, 28
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 235
  • Gewicht: 3635 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2: 70
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17