Levigatrice a nastro compatta, 75 mm,GRIT GKS 75 2H

Codice art.: 79050400403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79050400403
EAN / GTIN 4014586888309
Codice del produttore 79050400403
Numero-L L00010 3098

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice a nastro compatta, 75 mm,GRIT GKS 75 2H,Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1,5 / 2 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocità minima 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensioni del nastro 75 x 2 000 mm
  • peso 45 kg

Vantaggi:

  • Molto economico da acquistare con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • 2/3 di spazio in meno rispetto alle macchine convenzionali grazie al concetto di design minimalista
  • Può essere utilizzato immediatamente. Non è necessario alcun set-up o montaggio
  • due livelli di velocità, velocità ottimali per la lavorazione del metallo e dell'acciaio inossidabile
  • brevi tempi di set-up - cambio rapido dei nastri abrasivi
  • massima sicurezza sul lavoro grazie alle scintille controllate
  • motore potente per un'elevata rimozione di materiale

Fornitura:

  • 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori