Ponceuse à bande compacte, 75 mm - GRIT GKS 75 2H

Réf.: 79050400403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79050400403
EAN / GTIN 4014586888309
Réf. fabricant 79050400403
Article hors catalogue L00010 3098

Description

Description:

  • Ponceuse à bande compacte, 75 mm
  • GRIT GKS 75 2H
  • Ponceuse à bande compacte pour le travail du métal. La solution économique pour l'atelier

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1,5 / 2 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 75 x 2 000 mm
  • poids 45 kg

Avantage(s):

  • Très économique à l'achat avec un rapport qualité/prix optimal;
  • 2/3 d'espace en moins par rapport aux machines traditionnelles grâce au concept de design minimaliste;
  • Utilisable immédiatement. Pas de construction ou de montage nécessaire
  • Grâce à deux niveaux de vitesse, vitesses de rotation optimales pour le travail du métal et de l'acier inoxydable
  • Temps de préparation courts - changement rapide des bandes abrasives
  • Sécurité de travail maximale grâce à la projection contrôlée d'étincelles
  • Moteur puissant pour une forte capacité d'enlèvement

Livraison:

  • 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires