{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva | 920 mm | |
| Lunghezza operativa | 800 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
| Codolo | SDS Max | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Tipo di prodotto | Punta per pietra |
| Codice articolo | 789200 40X920 | |
| EAN / GTIN | 4002395374540 | |
| Codice del produttore | 4932352796 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |