TK vrták príklepový SDS-max 40X920

Č. pol.: 789200 40X920
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Max

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

40 mm
Celková dĺžka 920 mm
Dĺžka špirály 800 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Max
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789200 40X920
EAN/GTIN 4002395316335
Číslo výrobcu 4932352796

Popis

Prevedenie:

Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.
Ostrejšie zahnutý hrot: Presné vŕtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vŕtania. S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvŕtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Veľký otvor na prach z vŕtania na jeho odvádzanie, čím sa zníži trenie.
Vŕtania hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri dĺžke >500 mm je potrebné predvŕtať minimálnu hĺbku 150 mm s krátkym vrtákom (pokiaľ možno s rovnakým priemerom).
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
    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka