• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza interni I6, punta Ø 4,5 mm

Codice art.: 780 045 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 780 045 2
EAN / GTIN 4049002020728
Codice del produttore 780 045 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza nei fori
  • per anelli di sicurezza di grandi dimensioni con Ø 122–400 mm
  • Corpo delle pinze in acciaio per utensili di alta qualità
  • con funzione a cricchetto per bloccare la posizione delle pinze
  • con meccanismo di blocco sganciabile
  • Punte di precisione antiscivolo e stabili per anelli interni (fori)
  • Punte intercambiabili – temperate, zincate
  • verniciatura a polvere nera resistente

Proprietà:

  • Peso: 1420 g
  • Lunghezza: 580 mm
  • Dimensione: I6
  • Diametro della punta: 4,5 mm
  • Per foro: 252 – 400 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello