• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rettifica di utensili CNC con CBN a legante metallico per la rettifica a umido 125 x 15 x 20 mm 15 - 10 V15

Codice art.: 772462
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 772462
EAN / GTIN 9003177724626
Codice del produttore 772462
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco CBN a legante metallico rettifica tutti gli utensili per asportazione di trucioli per l’industria del legno e dei metalli. I set di dischi per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grane CBN B126 - B76. Importante: Dovrebbe essere utilizzato solo nella rettifica profonda. Una perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata e una precisione del profilo estremamente elevate.

Proprietà:

  • Forma: 1V1
  • Grandezza della grana: 126
  • Specifiche : 15 - 10 V15
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 15 x 20 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Migliore qualità di taglio
  • Durata molto elevata
  • Elevata tenuta dei bordi

Uso:

  • Per la rettifica di tutti gli utensili per asportazione di trucioli per l’industria del legno e dei metalli