Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 125 x 15 x 20 mm 15 - 10 V15

N.º do artigo: 772462
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 772462
EAN/GTIN 9003177724626
Número do fabricante 772462
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este disco CBN con aglomerante metálico es apto para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y del metal. Los juegos de discos de afilado para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Importante: Solo debe utilizarse en el rectificado profundo. Una perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil y una precisión de perfil enormemente elevadas.

Característica:

  • Forma: 1V1
  • Tamaño de grano: 126
  • Especificación : 15 - 10 V15
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 15 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 15 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Vantagem:

  • Mejor calidad de corte
  • Durabilidad muy alta
  • Alta retención de filo

Vantagem:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y el metal